詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SF-23

品名 : 350g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)

仕様

ヘッド重量 350g 頭径 34mm
全長 220mm 材質 頭両端:ナイロン
本体:SUS420
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
防錆性・耐食性に優れています。
頭両端は滑り防止効果があり、衝撃性に優れ、工作物を傷つけにくいです。
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
握りやすく滑らないハンドル
追加説明
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA575SF-21 150g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)
EA575SF-22 250g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)
EA575SF-23 350g/220mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)
EA575SF-24 500g/240mm ナイロンヘッドハンマー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top