詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VA-680A

品名 : 680g ボールピンハンマー

錆を防止するパウダーコート仕上げ

仕様

材質 頭:高炭素鋼、
柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付)
頭重量 680g
頭径 32mm 全長 368mm
追加説明
カタログ価格

8,460 (税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/11 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575VA-340A 340g ボールピンハンマー
EA575VA-450A 450g ボールピンハンマー
EA575VA-680A 680g ボールピンハンマー
EA575VA-900A 900g ボールピンハンマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top