品番 : EA575VA-450A
品名 : 450g ボールピンハンマー
仕様
| 頭重量 | 450g | 頭径 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 材質 | 頭:高炭素鋼、 柄:グラスファイバー(ゴムグリップ付) |
| 錆を防止するパウダーコート仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/14 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VA-340A 340g ボールピンハンマー |
| EA575VA-450A 450g ボールピンハンマー |
| EA575VA-680A 680g ボールピンハンマー |
| EA575VA-900A 900g ボールピンハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

