品番 : EA683PK-1
品名 : 454g ボールピンハンマー
握りやすいハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92302 |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 454g | 頭径 | 31mm |
| 全長 | 335mm | 硬度 | HRC 50-58 |
| グラスファイバー柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 193 (2026/08/09 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PK-1 454g ボールピンハンマー |
| EA683PK-2 680g ボールピンハンマー |
| EA683PK-3 910g ボールピンハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
