詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PK-3

品名 : 910g ボールピンハンマー

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●外観変更 緑・黄色→緑・黒色 (NO.57 963)

握りやすいハンドル

仕様

メーカー SATA 型番 92304
頭重量 910g 頭径 40mm
全長 390mm 硬度 HRC 50-58
グラスファイバー柄
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/09 17:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA683PK-1 454g ボールピンハンマー
EA683PK-2 680g ボールピンハンマー
EA683PK-3 910g ボールピンハンマー
モデルチェンジ品画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top