品番 : EA683PK-2
品名 : 680g ボールピンハンマー
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●ハンドル部 旧:緑・黄色、新:緑・黒色(NO.57 963)
握りやすいハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92303 |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 680g | 頭径 | 36mm |
| 全長 | 390mm | 硬度 | HRC 50-58 |
| グラスファイバー柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PK-1 454g ボールピンハンマー |
| EA683PK-2 680g ボールピンハンマー |
| EA683PK-3 910g ボールピンハンマー |
モデルチェンジ品画像
拡大
※代表画像
