品番 : EA575VB-26
品名 : 680g ボールピンハンマー
仕様
頭重量(g) | 680 | 頭径(mm) | 30 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 387 | 材質 | 頭:高炭素鋼 柄:木製 |
錆を防止するパウダーコート仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0108ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575VB-21 115g ボールピンハンマー |
EA575VB-22 225g ボールピンハンマー |
EA575VB-23 340g ボールピンハンマー |
EA575VB-24 450g ボールピンハンマー |
EA575VB-25 570g ボールピンハンマー |
EA575VB-26 680g ボールピンハンマー |
EA575VB-27 900g ボールピンハンマー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA575VB-35 : [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄 |