品番 : EA575VB-24
品名 : 450g ボールピンハンマー
仕様
| 頭重量(g) | 450 | 全長(mm) | 349 |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 30 | 材質 | 頭:高炭素鋼 柄:木製 |
| 錆を防止するパウダーコート仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/11 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VB-21 115g ボールピンハンマー |
| EA575VB-22 225g ボールピンハンマー |
| EA575VB-23 340g ボールピンハンマー |
| EA575VB-24 450g ボールピンハンマー |
| EA575VB-25 570g ボールピンハンマー |
| EA575VB-26 680g ボールピンハンマー |
| EA575VB-27 900g ボールピンハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575VB-34 : [EA575VB-24用] 355mm 木柄 |
