品番 : EA575VB-34
品名 : [EA575VB-24用] 355mm 木柄
仕様
| 適合品番 | EA575VB-24 | 全長 | 355mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 木製 | 用途 | EA575VB-24用の柄 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575VB-24 : 450g ボールピンハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
