詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VB-33

品名 : [EA575VB-23用] 330mm 木柄

仕様

適合品番 EA575VB-23 全長 330mm
材質 木製 用途 EA575VB-23用の柄
追加説明
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 10:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575VB-31 [EA575VB-21用] 279mm 木柄
EA575VB-32 [EA575VB-22用] 317mm 木柄
EA575VB-33 [EA575VB-23用] 330mm 木柄
EA575VB-34 [EA575VB-24用] 355mm 木柄
EA575VB-35 [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄
EA575VB-36 [EA575VB-27用] 400mm 木柄
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top