詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VK-3

品名 : 1350g/38x300mm 銅ハンマー

衝撃を吸収し、打撃力を均等に伝えます

仕様

全重量 1350g 頭径 38mm
全長 300mm 材質 頭:銅、柄:木製
頭交換式
機械の販売店、車の修理店、建設業、一般的な製造業など広い範囲で使われています。
柄は最高品質の硬木材です。
ヘッドを交換する時は古いヘッドをチゼルで掘り抜いて下さい。
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/08 15:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575VK-1 450g/25x230mm 銅ハンマー
EA575VK-2 900g/32x270mm 銅ハンマー
EA575VK-3 1350g/38x300mm 銅ハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top