品番 : EA575VK-2
品名 : 900g/32x270mm 銅ハンマー
衝撃を吸収し、打撃力を均等に伝えます
仕様
| 全重量 | 900g | 頭径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | 材質 | 頭:銅、柄:木製 |
| 頭交換式 | |||
| 機械の販売店、車の修理店、建設業、一般的な製造業など広い範囲で使われています。 | |||
| 柄は最高品質の硬木材です。 | |||
| ヘッドを交換する時は古いヘッドをチゼルで掘り抜いて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/08 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VK-1 450g/25x230mm 銅ハンマー |
| EA575VK-2 900g/32x270mm 銅ハンマー |
| EA575VK-3 1350g/38x300mm 銅ハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575VK-2H : 273mm 木柄(EA575VK-2用) |
| 部品 | EA575VL-32 : 32mm ハンマーヘッド(銅) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
