品番 : EA575VL-32
品名 : 32mm ハンマーヘッド(銅)
仕様
| ヘッドを交換する時は古いヘッドをチゼルで掘り抜いて下さい。 | |||
| 適合品番 | EA575VK-1~-3用 | 頭径 | 32mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VL-25 25mm ハンマーヘッド(銅) |
| EA575VL-32 32mm ハンマーヘッド(銅) |
| EA575VL-38 38mm ハンマーヘッド(銅) |
メイン画像
拡大
