品番 : EA575VL-25
品名 : 25mm ハンマーヘッド(銅)
仕様
| ヘッドを交換する時は古いヘッドをチゼルで掘り抜いて下さい。 | |||
| 適合品番 | EA575VK-1~-3用 | 頭径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 銅 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575VL-25 25mm ハンマーヘッド(銅) |
| EA575VL-32 32mm ハンマーヘッド(銅) |
| EA575VL-38 38mm ハンマーヘッド(銅) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA575VK-1 : 450g/25x230mm 銅ハンマー |
| オプション | EA575VK-2 : 900g/32x270mm 銅ハンマー |
| オプション | EA575VK-3 : 1350g/38x300mm 銅ハンマー |
メイン画像
拡大
