詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WA-14

品名 : 0.9kg/383mm 両頭ハンマー(木柄)

仕様

頭重量 0.9kg 頭径 40mm
全長 383mm 材質 ヘッド:鍛造鋼
ハンドル:木
重作業、軽度の解体作業、釘やウェッジの打ち込みに最適
ヒッコリー製ハンドルにより、ノック時に発生する振動を効果的に軽減します。
耐久性に優れた両面鍛造鋼製ヘッド
ノック時衝撃でヘッドが抜けるのを防ぎ、ハンドルと確実に固定します。
追加説明
カタログ価格

5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA575WA-14 0.9kg/383mm 両頭ハンマー(木柄)
EA575WA-15 1.36kg/386mm 両頭ハンマー(木柄)
EA575WA-16 1.8kg/381mm 両頭ハンマー(木柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top