品番 : EA575WA-15
品名 : 1.36kg/386mm 両頭ハンマー(木柄)
仕様
| 頭重量 | 1.36kg | 頭径 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 386mm | 材質 | ヘッド:鍛造鋼 ハンドル:木 |
| 重作業、軽度の解体作業、釘やウェッジの打ち込みに最適 | |||
| ヒッコリー製ハンドルにより、ノック時に発生する振動を効果的に軽減します。 | |||
| 耐久性に優れた両面鍛造鋼製ヘッド | |||
| ノック時衝撃でヘッドが抜けるのを防ぎ、ハンドルと確実に固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WA-14 0.9kg/383mm 両頭ハンマー(木柄) |
| EA575WA-15 1.36kg/386mm 両頭ハンマー(木柄) |
| EA575WA-16 1.8kg/381mm 両頭ハンマー(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
