品番 : EA575WB-24
品名 : 670g/60x330mm ゴムハンマー(白)
カタログ訂正
25/11/13 全長の訂正。誤:350mm、正:330mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01240 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 頭長 | 107mm |
| 頭径 | 60mm | 頭重量 | 670g |
| ヘッドカラー | 白 | 材質 | 頭:天然ゴム+合成ゴム 柄:樫の木 |
| 傷、色のつきにくいゴムハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/14 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WB-21 230g/43x270mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WB-22 340g/52x300mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WB-23 450g/57x330mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WB-24 670g/60x330mm ゴムハンマー(白) |
| EA575WB-25 910g/70x370mm ゴムハンマー(白) |
ウェブカタログ画像
拡大

