詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WB-23

品名 : 450g/57x330mm ゴムハンマー(白)

カタログ訂正

全長:(誤)340mm (正)330mm (9049 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01239
全長 330mm 頭長 95mm
頭径 57mm 頭重量 450g
ヘッドカラー 材質 頭:天然ゴム+合成ゴム
柄:樫の木
傷、色のつきにくいゴムハンマー
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ

代替品

EA575WY-157
バリエーション一覧
EA575WB-21 230g/43x270mm ゴムハンマー(白)
EA575WB-22 340g/52x300mm ゴムハンマー(白)
EA575WB-23 450g/57x330mm ゴムハンマー(白)
EA575WB-24 670g/60x330mm ゴムハンマー(白)
EA575WB-25 910g/70x370mm ゴムハンマー(白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top