品番 : EA575WD-27
品名 : 280g/ 630mm 点検ハンマー(目盛付)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02758 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 630mm | 頭の全長 | 92mm |
| 頭径 | φ13 | 全重量 | 280g |
| 材質 | 本体:炭素工具鋼 シャフト部:グラスファイバー |
||
| 3点の打撃面で打音検査が可能です。 | |||
| コンクリートの打音検査に最適です | |||
| 目盛付でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定できます。 | |||
| 落下防止コード対応穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WD-27 280g/ 630mm 点検ハンマー(目盛付) |
| EA575WD-28 345g/1030mm 点検ハンマー(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
