詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WD-28

品名 : 345g/1030mm 点検ハンマー(目盛付)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02759
全長 1030mm 頭の全長 92mm
頭径 φ13mm 全重量 345g
材質 本体:炭素工具鋼
シャフト部:グラスファイバー
3点の打撃面で打音検査が可能です。
コンクリートの打音検査に最適です。
目盛付でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定できます。
立ったままでも使える長さです
落下防止コード対応穴付
追加説明
カタログ価格

8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575WD-27 280g/ 630mm 点検ハンマー(目盛付)
EA575WD-28 345g/1030mm 点検ハンマー(目盛付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top