品番 : EA575WE-2
品名 : 200g/420mm テストハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | TH-4 |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 200g | 頭径 | 17mm |
| 全長 | 420mm | 全重量 | 320g |
| 硬さ | HRC44~50° | 材質 | ヘッド:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:竹、樫 クサビ:黒芯可鍛鋳鉄 |
| 電車・バス・車の点検に最適 | |||
| 手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。 | |||
| 木柄は含水率14%以下の良質の樫を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/16 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WE-1 100g/380mm テストハンマー |
| EA575WE-2 200g/420mm テストハンマー |
| EA575WE-3 350g/450mm テストハンマー |
| EA575WG-2 200g/900mm テストハンマー |
