詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WE-3

品名 : 350g/450mm テストハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 TH-34
頭重量 350g 頭径 20mm
全長 450mm 全重量 500g
硬さ HRC44~50° 材質 ヘッド:機械構造用炭素鋼(S53C)
柄:竹、樫
クサビ:黒芯可鍛鋳鉄
電車・バス・車の点検に最適
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
木柄は含水率14%以下の良質の樫を使用
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 19:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0108ページ
バリエーション一覧
EA575WE-1 100g/380mm テストハンマー
EA575WE-2 200g/420mm テストハンマー
EA575WE-3 350g/450mm テストハンマー
EA575WG-2 200g/900mm テストハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top