詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WL-15

品名 : φ55mm/2700g 両頭ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OHW-6LT
用途 鉄工作業全般に 全長 850mm
頭対辺 55mm ヘッド長 148mm
頭重量 2700g 全重量 3400g
材質 頭:機械構造用炭素鋼(S53C)
柄:ポリプロピレン
クサビ:アルミダイカスト(ADC12)
グリップ:塩化ビニル
使用温度 -10~50℃
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

9,060 (税抜)/ 9,966 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/28 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0111ページ
バリエーション一覧
EA575WL-15 φ55mm/2700g 両頭ハンマー
EA575WL-16 φ59mm/3600g 両頭ハンマー
EA575WL-17 φ62mm/4500g 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top