品番 : EA575WL-16
品名 : φ59mm/3600g 両頭ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OHW-8LT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄工作業全般に | 全長 | 850mm |
| 頭対辺 | 59mm | ヘッド長 | 162mm |
| 頭重量 | 3600g | 全重量 | 4300g |
| 材質 | 頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ:塩化ビニル |
使用温度 | -10~50℃ |
| 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 | |||
| <使用上の注意> ・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。 ・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/28 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WL-15 φ55mm/2700g 両頭ハンマー |
| EA575WL-16 φ59mm/3600g 両頭ハンマー |
| EA575WL-17 φ62mm/4500g 両頭ハンマー |
