詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WN-1

品名 : 500g/φ25x380mm ネイルハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00573
打撃面 ギザ付 全長 380mm
頭部長 127mm 頭径 25mm
釘抜き部分幅 20mm 全重量 500g
材質 ヘッド:炭素工具鋼
柄:グラスファイバー
クリップ:ゴム
グラスファイバーのロービング材を主材料しているため、大変強靭です。
追加説明
カタログ価格

3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA575WN-1 500g/φ25x380mm ネイルハンマー
EA575WN-2 550g/φ27x390mm ネイルハンマー
EA575WN-3 650g/φ29x390mm ネイルハンマー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top