品番 : EA575WN-3
品名 : 650g/φ29x390mm ネイルハンマー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00157 |
|---|---|---|---|
| 打撃面 | ギザ付 | 全長 | 390mm |
| 頭部長 | 137mm | 頭径 | 29mm |
| 釘抜き部分幅 | 20mm | 全重量 | 650g |
| 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:グラスファイバー クリップ:ゴム |
||
| グラスファイバーのロービング材を主材料しているため、大変強靭です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/07 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WN-1 500g/φ25x380mm ネイルハンマー |
| EA575WN-2 550g/φ27x390mm ネイルハンマー |
| EA575WN-3 650g/φ29x390mm ネイルハンマー |
