詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WS-138

品名 : φ38mm/ 560g プラスチックハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 PL-15VLT
用途 機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外し、木製品の組み立てに 頭重量 560g
頭径 38mm 全長 340mm
ヘッド長 129mm 全重量 740g
材質 頭:PVC
ヘッド本体:鋳鉄(FC)
柄:ポリプロピレン(PP)
クサビ:アルミダイカスト(ADC12)
グリップ・ヘッドカバー:ポリ塩化ビニル(PVC)
ヘッド硬度 HDD 60°
使用温度 4~50℃
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付き
柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用
次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい
ヘッドは衝撃に強いPVC製
交換用ヘッド:EA575WS-238
<使用上の注意>
使用温度は、4℃~50℃です。
頭部と柄に抜けやガタツキが無いことを確認し、使用してください。
過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので
保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用してください。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 15:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA575WS-125 φ25mm/ 180g プラスチックハンマー
EA575WS-132 φ32mm/ 340g プラスチックハンマー
EA575WS-138 φ38mm/ 560g プラスチックハンマー
EA575WS-142 φ46mm/ 900g プラスチックハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top