品番 : EA575WS-142
品名 : φ46mm/ 900g プラスチックハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | PL-20VLT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外し、木製品の組み立てに | 全長 | 340mm |
| 頭径 | 46mm | ヘッド長 | 142mm |
| 頭重量 | 900g | 全重量 | 1080g |
| 材質 | 頭:PVC ヘッド本体:鋳鉄(FC) 柄:ポリプロピレン(PP) クサビ:アルミダイカスト(ADC12) グリップ・ヘッドカバー:ポリ塩化ビニル(PVC) |
ヘッド硬度 | HDD 60° |
| 使用温度 | 4~50℃ | ||
| ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付き | |||
| 柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用 | |||
| 次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい | |||
| ヘッドは衝撃に強いPVC製 | |||
| 交換用ヘッド:EA575WS-246 | |||
| <使用上の注意> 使用温度は、4℃~50℃です。 頭部と柄に抜けやガタツキが無いことを確認し、使用してください。 過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので 保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WS-125 φ25mm/ 180g プラスチックハンマー |
| EA575WS-132 φ32mm/ 340g プラスチックハンマー |
| EA575WS-138 φ38mm/ 560g プラスチックハンマー |
| EA575WS-142 φ46mm/ 900g プラスチックハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WS-246 : φ46mm プラハンマー交換ヘッド |
