詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WS-35A

品名 : 33mm ソフトハンマーヘッド

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 OH-35H
適合品番 EA575WR-33A、-35A、-135A 材質 硬質塩化ビニール
頭径 33mm
ソフトハンマー交換用ヘッド
追加説明
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/12/11 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA575WS-20A 18mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-25A 23mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-35A 33mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-50A 48mm ソフトハンマーヘッド
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top