品番 : EA575WS-50A
品名 : 48mm ソフトハンマーヘッド
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | OH-50H |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA575WR-50A、-51A、-150A用ヘッド | 材質 | 硬質塩化ビニール |
| 頭径 | 48mm | ||
| ソフトハンマー交換用ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/15 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WS-20A 18mm ソフトハンマーヘッド |
| EA575WS-25A 23mm ソフトハンマーヘッド |
| EA575WS-35A 33mm ソフトハンマーヘッド |
| EA575WS-50A 48mm ソフトハンマーヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA575WR-50A : 800g/φ48x350mm ソフトハンマー |
| 本体 | EA575WR-51A : 1000g/φ48x350mm ソフトハンマー |
| 本体 | EA575WR-150A : 780g/φ48x300mm ソフトハンマー |
