詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WT-34

品名 : 430g/φ34x275mm 無反動ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 COM-05
用途 精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに 全重量 430g
頭径 34mm 全長 275mm
ヘッド長 84mm 材質 ウレタン樹脂
使用温度 -20~80℃ ヘッド硬度 HDD 40℃
ウレタン樹脂による一体成型型なので柄折がなく安全
ショックレス構造で作業がしやすい
打撃時、火花が出ません
騒音がなく静かです。
相手に傷をつけにくいです。
耐久性は抜群
<使用上の注意>
・ハンマーをコテとして使用しないでください。
・過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね・手袋を着け、周囲の安全を確認してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 17:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0113ページ
バリエーション一覧
EA575WT-34 430g/φ34x275mm 無反動ハンマー
EA575WT-46 640g/φ46x310mm 無反動ハンマー
EA575WT-50 920g/φ50x345mm 無反動ハンマー
EA575WT-66 1400g/φ62x380mm 無反動ハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ショックレス構造

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top