品番 : EA575WT-50
品名 : 920g/φ50x345mm 無反動ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | COM-15 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに | 全重量 | 920g |
| 頭径 | 50mm | 全長 | 345mm |
| ヘッド長 | 120mm | 材質 | ウレタン樹脂 |
| 使用温度 | -20~80℃ | ヘッド硬度 | HDD 40℃ |
| ウレタン樹脂による一体成型型なので柄折がなく安全 | |||
| ショックレス構造で作業がしやすい | |||
| 打撃時、火花が出ません | |||
| 騒音がなく静かです。 | |||
| 相手に傷をつけにくいです。 | |||
| 耐久性は抜群 | |||
| <使用上の注意> ・ハンマーをコテとして使用しないでください。 ・過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね・手袋を着け、周囲の安全を確認してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WT-34 430g/φ34x275mm 無反動ハンマー |
| EA575WT-46 640g/φ46x310mm 無反動ハンマー |
| EA575WT-50 920g/φ50x345mm 無反動ハンマー |
| EA575WT-66 1400g/φ62x380mm 無反動ハンマー |

