品番 : EA575WV-21
品名 : 330g/φ19x260mm 鉛ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | NH-05 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に | 全長 | 260mm |
| 頭サイズ | φ19×62mm | 頭重量 | 260g |
| 全重量 | 330g | 材質 | 頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12) |
| ヘッド硬度 | HRL 55° | ||
| 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。 | |||
| 打撃力の微調整がしやすいはハンマー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-21 330g/φ19x260mm 鉛ハンマー |
| EA575WV-22 600g/φ22x270mm 鉛ハンマー |
| EA575WV-23 1100g/φ34x300mm 鉛ハンマー |
| EA575WV-24 1600g/φ38x350mm 鉛ハンマー |
| EA575WV-25 2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー |
