品番 : EA575WV-22
品名 : 600g/φ22x270mm 鉛ハンマー
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | NH-10 |
---|---|---|---|
用途 | 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に | 全長 | 270mm |
頭サイズ | φ22×74mm | 頭重量 | 500g |
全重量 | 600g | 材質 | 頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12) |
ヘッド硬度 | HRL 55° | ||
鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。 | |||
打撃力の微調整がしやすいはハンマー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/16 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0112ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WV-21 330g/φ19x260mm 鉛ハンマー |
EA575WV-22 600g/φ22x270mm 鉛ハンマー |
EA575WV-23 1100g/φ34x300mm 鉛ハンマー |
EA575WV-24 1600g/φ38x350mm 鉛ハンマー |
EA575WV-25 2000g/φ41x380mm 鉛ハンマー |