品番 : EA575WV-27
品名 : φ48mm/2900g 鉛ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | NH-60 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に | 全長 | 420mm |
| 頭径 | 48mm | ヘッド長 | 121mm |
| 頭重量 | 2.7kg | 全重量 | 2.9kg |
| 材質 | 頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12) | ヘッド硬度 | HRL 55° |
| 鉛は柔らかく重いので対象物に傷をつけずに強打でき、打撃力の調整がしやすいハンマーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-27 φ48mm/2900g 鉛ハンマー |
| EA575WV-28 φ51mm/4500g 鉛ハンマー |
| EA575WV-29 φ53mm/5200g 鉛ハンマー |
| EA575WV-30 φ57mm/6400g 鉛ハンマー |
