詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WV-28

品名 : φ51mm/4500g 鉛ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 NH-80
用途 機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に 全長 820mm
頭径 51mm ヘッド長 136mm
頭重量 4.0kg 全重量 4.5kg
材質 頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12) ヘッド硬度 HRL 55°
鉛は柔らかく重いので対象物に傷をつけずに強打でき、打撃力の調整がしやすいハンマーです。
追加説明
カタログ価格

26,600 (税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/11 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575WV-27 φ48mm/2900g 鉛ハンマー
EA575WV-28 φ51mm/4500g 鉛ハンマー
EA575WV-29 φ53mm/5200g 鉛ハンマー
EA575WV-30 φ57mm/6400g 鉛ハンマー
ウェブカタログ画像
●画像はEA575WV-27です。
  • ●画像はEA575WV-27です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top