詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WV-33

品名 : 400g/φ35x310mm アルミハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 AH-20
用途 機械修理時のシャフト・コッターなどの打ち込み・打ち抜きに 全長 310mm
頭サイズ(対辺×長さ) 35×109mm 頭重量 300g
全重量 400g 材質 頭:アルミ(ジュラルミン A2017-T4)、柄:木
ヘッド硬度 HB 110°
圧延アルミを加工しているので、比較的ねばりがあります。
打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピンなどの打ち込み・打ち抜きに便利です。
軽くて打撃力があります。
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/19 22:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ
バリエーション一覧
EA575WV-32 300g/φ30x310mm アルミハンマー
EA575WV-33 400g/φ35x310mm アルミハンマー
EA575WV-34 600g/φ40x360mm アルミハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top