詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WV-54

品名 : 1000g/φ32x360mm 銅ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 FH-20
用途 ジグの取付け、機械の修理、金型作業に 全長 360mm
頭サイズ φ32×107mm 頭重量(g) 800
全重量 1000g 材質 頭:銅、柄:木
ヘッド硬度 HB 80°
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
追加説明
カタログ価格

9,750 (税抜)/ 10,725 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/10 05:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0112ページ 0185ページ
バリエーション一覧
EA575WV-51 300g/φ20x300mm 銅ハンマー
EA575WV-52 500g/φ25x320mm 銅ハンマー
EA575WV-53 800g/φ30x320mm 銅ハンマー
EA575WV-54 1000g/φ32x360mm 銅ハンマー
EA575WV-55 1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
ウェブカタログ画像
  • ヘッド形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top