品番 : EA575WV-55
品名 : 1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
仕様
| メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | FH-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ジグの取付け、機械の修理、金型作業に | 全長 | 390mm |
| 頭サイズ | φ36×119mm | 頭重量(g) | 1200 |
| 全重量 | 1400g | ヘッド硬度 | HB 80° |
| 材質 | 頭:銅、柄:木 | ||
| 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/10 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0112ページ 0185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WV-51 300g/φ20x300mm 銅ハンマー |
| EA575WV-52 500g/φ25x320mm 銅ハンマー |
| EA575WV-53 800g/φ30x320mm 銅ハンマー |
| EA575WV-54 1000g/φ32x360mm 銅ハンマー |
| EA575WV-55 1400g/φ36x390mm 銅ハンマー |
