品番 : EA575WV-86
品名 : 90mmx1000g 木ハンマー
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | WH-90 |
---|---|---|---|
用途 | 板金作業全般、ワーク、キズを付けたくない場合に | 全長 | 360mm |
頭サイズ | φ90×175mm | 頭重量 | 900g |
全重量 | 1000g | 材質 | 樫 |
※全長にはヘッドから突き出た部分の長さ20mmを含みます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0118ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WV-81 36mmx 190g 木ハンマー |
EA575WV-82 42mmx 280g 木ハンマー |
EA575WV-83 48mmx 310g 木ハンマー |
EA575WV-84 60mmx 410g 木ハンマー |
EA575WV-85 75mmx 600g 木ハンマー |
EA575WV-86 90mmx1000g 木ハンマー |