品番 : EA575WZ-3
品名 : 330mm ハイインパクトハンマー
ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります
仕様
| 頭重量 | 1000g | 頭径 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm | 材質 | 頭:硬質樹脂 柄:グラスファイバー |
| 替ヘッド | EA575WZ-11~-14 | ||
| ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575WZ-1 290mm ハイインパクトハンマー |
| EA575WZ-2 310mm ハイインパクトハンマー |
| EA575WZ-3 330mm ハイインパクトハンマー |
| EA575WZ-4 345mm ハイインパクトハンマー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575WZ-11 : 25mm 交換ヘッド(EA575WZ-1用) |
| 部品 | EA575WZ-12 : 31mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用) |
| 部品 | EA575WZ-13 : 35mm 交換ヘッド(EA575WZ-3用) |
| 部品 | EA575WZ-14 : 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-4用) |
