品番 : EA575WZ-4
品名 : 345mm ハイインパクトハンマー
ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります
仕様
材質 | 頭:硬質樹脂、柄:グラスファイバー | ||
---|---|---|---|
ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります。 | |||
替ヘッド | EA575WZ-11~-14 | 頭径 | 40mm |
頭重量 | 1100g | 全長 | 345mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/02 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0115ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA575WZ-1 290mm ハイインパクトハンマー |
EA575WZ-2 310mm ハイインパクトハンマー |
EA575WZ-3 330mm ハイインパクトハンマー |
EA575WZ-4 345mm ハイインパクトハンマー |