詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575Y-8

品名 : 30×28mm/360mm 先切ハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00304
打撃面 スムース 全長 360mm
頭の全長 126mm 頭径 30×28mm
頭重量 300g 全重量 440g
材質 頭:炭素工具鋼
柄:樫の木
本職用の最高級品
釘を打つ・しめる、ビスを打つ・止める等、大変よく使われる一般的なタイプのハンマーです。
ハンマーの打撃面で釘を打ち、反対側の先端で釘しめの役目を果します。
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/19 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA575Y 28×26mm/330mm 先切ハンマー
EA575Y-8 30×28mm/360mm 先切ハンマー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top