品番 : EA575YG-11
品名 : 126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
グリップは衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂
仕様
| 頭重量 | 126g | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 18mm | 柄材質 | グラスファイバー |
| グリップ材質 | エラストマー樹脂 | ハンマーヘッド材質 | スチール |
| 打撃面 | スムース | 総重量 | 260g |
| グリップには衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂を採用。ゴムグリップより手に馴染みやすく、使う人の疲労を和らげます。 | |||
| ヘッドと柄を完全熔接してありますので安心してお使いいただけます。 | |||
| 柄は折れにくく、ガタつきにくく、抜けにくいので、安全要求の高い作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/16 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YG-11 126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) |
| EA575YG-12 168g/21mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) |
