詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YG-12

品名 : 168g/21mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

グリップは衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂

仕様

頭重量 168g 頭径 21mm
全長 330mm 柄材質 グラスファイバー
グリップ材質 エラストマー樹脂 ハンマーヘッド材質 スチール
打撃面 スムース 総重量 340g
ゴムグリップより手に馴染みやすく、使う人の疲労を和らげます。
ヘッドと柄を完全熔接してありますので安心してお使いいただけます。
柄は折れにくく、ガタつきにくく、抜けにくいので、安全要求の高い作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/07 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ
バリエーション一覧
EA575YG-11 126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
EA575YG-12 168g/21mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top