品番 : EA575YM-23
品名 : 18x300mm ブロックハンマー(超硬付)
仕様
| 全長(mm) | 300 | 頭重量(g) | 110g |
|---|---|---|---|
| 頭径(mm) | 18×18mm | 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 刃先:超硬合金付 柄:木柄 |
| 刃先には高硬度の超硬合金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YM-12 12x300mm ブロックハンマー(超硬付) |
| EA575YM-23 18x300mm ブロックハンマー(超硬付) |
| EA575YM-24 24x330mm ブロックハンマー(超硬付) |
| EA575YM-25 27x330mm ブロックハンマー(超硬付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
