詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YM-24

品名 : 24x330mm ブロックハンマー(超硬付)

仕様

材質 ヘッド:炭素工具鋼
刃先:超硬合金付
柄:木柄
打撃面 スムース
頭重量 430g 総重量 560g
頭径 24×24mm 全長 320mm
頭部長 130mm
刃先には高硬度の超硬合金付き
用途 ブロックやレンガなど硬い材質を切断したり割ったりするときに使用します。
最初から強い衝撃を加えると刃先の超硬合金が欠ける恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

9,580 円(税抜)/ 10,538 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/08 16:52現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575YM-12 12x300mm ブロックハンマー(超硬付)
EA575YM-23 18x300mm ブロックハンマー(超硬付)
EA575YM-24 24x330mm ブロックハンマー(超硬付)
EA575YM-25 27x330mm ブロックハンマー(超硬付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top