詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YN-11

品名 : 19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00648
全長 340mm 頭の全長 102mm
頭径 19×19mm 全重量 340g
材質 ヘッド:炭素工具鋼
柄:グラスファイバー
グラスファイバー柄の板金用ハンマーです。
追加説明
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ
バリエーション一覧
EA575YN-11 19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
EA575YN-12 22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top