品番 : EA575YN-12
品名 : 22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00649 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 340mm | 頭の全長 | 113mm |
| 頭径 | 22×22mm | 全重量 | 460g |
| 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:グラスファイバー |
||
| グラスファイバー柄の板金用ハンマーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YN-11 19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) |
| EA575YN-12 22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
