品番 : EA575YN-2
品名 : 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00432 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 315mm | 頭の全長 | 160mm |
| 頭径 | 20×20mm | 刃幅 | 26mm |
| 全重量 | 570g | 材質 | ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ |
| パイプ柄なので強靭です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575YN-2 400g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) |
| EA575YN-3 450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
